VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiAlN

Prekės Nr.: 122690

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 145,80 €
  • Nuo10
    nuo 121,50 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 6×D
  • Smailas kampas: 135
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Aprašymas

Modelis:

3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tikslią kiaurymę ir aukštą paviršiaus kokybę, kai siauros tolerancijos ribos. Asimetrinė pjaunančiosios dalies geometrija užtikrina didelį darbo produktyvumą. Didelio produktyvumo naujos kartos inovatyvus, efektyvus grąžtas ketui.

Privalumai:

Našiam ketaus gręžimui. Puikiai pritaikytas bainitiniam ketui (ADI).

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122690 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 122690 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį