• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui su spiraliniu grioveliu HSS TiAlN

Prekės Nr.: 118040
reikia užklausti
Tiekiama
37 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Aprašymas

Modelis:

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.
TiAlN danga sausajam apdirbimui, optimalus įrankio patvarumas ir maksimalus pjovimo greitis. Sraigtiniai grioveliai patikimam drožlės pašalinimui.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1−2 mm, V2A 0,1−1 mm, spalvotieji metalai: 0,1−5 mm, plastikas iki 10 mm.