• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90° oksiduotas

Prekės Nr.: 117060
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
82 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 8378
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h8

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo ir gilinimo pakopa kiekviena atskirai turi savo sraigtinius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, pakopinio grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Gręžiama ir gilinama tiksliai pagal vieną ašį vienu metu. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90° (panašu į DIN 69, modelis − vidutinis).
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
    Sriegiams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį