Pakopinis grąžtas HSS/E su ilga gręžimo pakopa 90° be dangos

Prekės Nr.: 117160
reikia užklausti
Tiekiama
104 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,05
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h8

Aprašymas

Modelis:

Su ilga gręžimo pakopa.

Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis − vidutinis. Varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966). Puikiai tinka profilinių detalių gręžimui ir įgilinimui vienu metu.