{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | WSG 8-115 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 800 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 11 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 5 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 115 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 2 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077102 72217360 | |
Gamintojo numeris | 72217360000 |