{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
kai rifliavimo profilis | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Koto plotis | 20 mm | |
Koto aukštis | 20 mm | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 25 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 6 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 8 mm | |
Darbinės ribos | 10 mm - 250 mm | |
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas | 299920 1 | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290241 20 | |
Gamintojo numeris | 31000687 |