Sukama darbo kėdė, medinė, su kojelėmis ir atrama kojoms

Prekės Nr.: 965332
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Base-Tec
Spalva rudos spalvos
Aukštis 840 mm
Sėdynės aukštis 570 mm
Keliamoji galia maks. 120 kg
Aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliatorius mechanin.
Tolygus aukščio reguliavimas ne
Aukščio reguliavimas min. 570 mm
Aukščio reguliavimas maks. 840 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Plienas
Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
Su atlošu galvai ne
Nugaros atramos aukštis 340 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai ne
Galima įsigyti porankius ne
Sėdynės medžiaga Buko Multiplex
Sėdynės plotis 430 mm
Sėdynės gylis 400 mm
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965332
EAN / GTIN 4016849295428
Gamintojo numeris 9651H-3000
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš daugiasluoksnio buko Multiplex, dažytos natūralia spalva, plaunamos ir atsparios.
 
Sėdynė (plotis×gylis): 430×400 mm. Atramos aukštis: 340 mm.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.