Zrcatko, Typ: 2

Prekės Nr.: 949770 2
Kaina už vieną 1 ks
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Typ Kaina už vieną 1 ks (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Longitud espejo 110 mm
Anchura espejo 90 mm
Tipo de producto Espejo
Forma espejo forma rectangular
Con iluminación ne
Con varilla telescópica no

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949770 2
EAN / GTIN 4067263047476
Gamintojo numeris 949770 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Udførelse:

Spejl til placering efter kundens ønske.
Selvklæbende til individuel placering.
Mål: ca. 110 × 90 mm.

Passer til:

HOLEX garderobeskabe nr. 949612949734.