Aklinųjų kniedinių veržlių rinkinys

Prekės Nr.: 770290
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GBM 10
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Pridedamų dalių skaičius 194 vnt.
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Iš anksto glazūruotos putos taip
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Mobilumas +++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770290
EAN / GTIN 4007081530019
Gamintojo numeris 1435455
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios klasės rankinis kniediklis iš kokybiško aliuminio slėginio liejinio, kojelės iš kaldinto CrV plieno. Greitas srieginio koto keitimas nenaudojant įrankio.

Tiekiama:

Rankinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis „GBM 10“ medžiagų storiams nuo 0,25 iki 3 mm. Kartu su srieginiu kotu ir antgaliais M4, M5 ir M6, 4 skirtingų išmatavimų aklinosiomis kniedėmis:
apie 50 vnt. aliumininių kniedžių, M4×6×11,0 mm,
apie 50 vnt. aliumininių kniedžių, M5×7×11,5 mm,
apie 50 vnt. aliumininių kniedžių, M5×7×13,5 mm,
apie 40 vnt. aliumininių kniedžių M6×9×15,5 mm.
Tvirtoje plastikinėje dėžutėje.