VHM kūginis gilintuvas 60°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 8mm

Prekės Nr.: 150855 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 40,8 mm
Pjovimo skersmuo, min. 2 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 8 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Kiaurymės skersmeniui 2 mm
Drožlių griovelio ilgis 7,2 mm
Kūgio ilgis 5,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 0 laipsniai
Kampas, 1 etapas 60 laipsniai
Kreipiamasis kakliukas be kreipiamojo kaiščio
Produkto pavadinimas (tipas) K
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 14 mm
Darbinės dalies ilgis 14 mm
Bendras ilgis 50 mm
Svoris 19 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas profiliavimas
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150855 8
EAN / GTIN 4045197087331
Gamintojo numeris 150855 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
16
Ketus (G)
K
25
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, speciali pjovimo briaunos geometrija patenkina aukščiausius reikalavimus, keliamus tolygiam gilinimui ir užvartų nuėmimui.

Įrankio medžiaga:

Dyd. 8 – iš VHM.
dyd. 10–25 – VHM galvutė prilituota prie plieninio koto. Panašus į DIN 344 C.