Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N be dangos

Prekės Nr.: 116700
39 variantai
Nota: Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
  • Tipo de producto: Broca maciza
  • Longitud del mango: 0 mm
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado al máximo
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Diseño de asiento: Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
  • Tipo de asiento: Cono Morse CM
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Posición de las interfaces: Lado de la máquina
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Refrigeración interior: No
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Salida de lubricante refrigerante: Sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: Sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 341
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ángulo de espiral, máx.: 30 grados
  • Ángulo de espiral, mín.: 16 grados
  • Forma de rectificado: A
  • Nombre del producto (tipo): N
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Configurable: no
  • Anillo de color: Sin
  • Contenido: pieza única
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį