• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Logistikos paslaugos

99,9% pristatymo tikslumas. Tobulų nėra.

Didžiausiame Europoje įrankių logistikos centre Niurnberge moderniausiomis logistikos koncepcijomis stengiamės užtikrinti patikimiausią ir greičiausią prekių pristatymą Jums.

Trumpiau sakant: 99% pristatymo galimybė, 99,9% pristatymo tikslumas. Patvirtinta TÜV sertifikatu!

Sėkmės receptas: daugiau kaip 36000 m2 sandėlio ploto, 60000 pozicijų per dieną ir „Nulio klaidų“ startegija.

Mūsų logistikos paslaugos apima visas logistikos automatizavimo galimybes, net ir specifinius įmonės vidinės logistikos reikalavimus. Glaudžiai bendradarbiaudami su Jumis, paruošiame specialiai Jums skirtas koncepcijas.

Konkrečiai logistikos srityje mes siūlome šias paslaugas:

  • Su kaštų centru susietas pakavimas ir pristatymas sutaupo Jums masę laiko.
  • Mūsų Kanban sistemos leidžia Jums sumažinti savo sandėlio atsargas.
  • Individualūs logistiniai sprendimai, atsižvelgiant į Jūsų poreikius.
  • Elektroniniu pranešimu laiku informuosime Jus, kada tiksliai turėtumėte gauti užsakytas prekes.
  • Galimybė sekti siuntą leidžia minutės tikslumu sužinoti, kur yra Jūsų krovinys. Taip Jūs sumažinate pokalbių telefonu būtinybę ir ir žinote tiksliai, kad gausite savo siuntą.
  • Kad suteiktumėme daugiau individualumo, galime ant Jūsų įrankių užrašyti arba išgraviruoti lazeriu Jūsų pageidaujamą užrašą.


Find here our logistic guidelines and a check list for logistic criteria.

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį