Pachet promoțional RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 bucăți

Prekės Nr.: GG2148 HART
Naujas produktas
Rinkinio kaina 50 buc. (5,48 € / 1 buc.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tip Rinkinio kaina 50 buc. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris GG2148 HART
EAN / GTIN 4069515046695
Gamintojo numeris GG2148 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
Oţel < 55 HRC
H
155
Oţel < 60 HRC
H
140
Oţel < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Aprašymas

Adaptat pentru:

Freze frontale şi de copiere GARANT codurile 212145 - 212160.

Conţinut:

50 x 212275 HART

Notă:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.