Magnetinių žiaunų pora iš poliuretano, rifliuotos, Lūpų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967728 100
Rinkinio kaina 2 vnt. (16,20 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų plotis (mm) Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 100 mm
Tvirtinimo būdas Nuolatinis magnetas
Užspaudimo plokštumų rūšis smulkiai rifliuota
Medžiaga Poliuretano
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967728 100
EAN / GTIN 4045197974617
Gamintojo numeris 967728 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvo kumšteliai iš štampuoto aliuminio. Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu. Didelis magnetų plotas užtikrina puikų sukibimą.
poliuretano, (elastiškos, t.y. jokios ilgalaikės deformacijos), suspaudimo paviršius smulkiai rifliuotas.

Tinka:

Visiems spaustuvų modeliams.