Atstumo ribotuvas lentynų spintai, Padėties fiksavimas: R

Prekės Nr.: 966299 R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Padėties fiksavimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Manufacturer’s designation Abstandhalter für Regalanlage, Positionierung: R
Material of base plate steel
Type of base plate simple
Type of product Holder
Material steel

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966299 R
EAN / GTIN 4045197570833
Gamintojo numeris 966299 R
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Spacers for installing rack ladders for racking systems. Essential when sliding doors are installed.

Suitable for:

Racking systems No. 946000946620; 935020935720.
Suitable for light alloy holders with right end stop No. 966296 and No. 935812 size R.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį