Laikiklių rinkinys su laikikliu popieriaus rulonui, Tipas: W1

Prekės Nr.: 955499 W1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diamond Stat™
maksimalus ratukų plotis 43 cm
Nuplėšimo briauna su stiklo pluoštu sutvirtintais dantukais taip
tinka popieriaus ritinėliams, kurių šerdies ⌀ 71 mm - 73 mm
Su tvirtinimo elementais taip
Produkto rūšis Popieriaus rulono laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Gamintojo numeris 955499 W1

Aprašymas

Modelis:

Laikiklių rinkinys be laikiklio popieriaus rulonui. Tinka UNI sienelei-bokšteliui dyd. L.

Tiekiama:

3 laikikliai, turkio spalvos popieriaus ritinėlio laikiklis Nr. 089160 dyd. W1.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Tinkamus popierinius rankšluosčius rasite Nr. 089103, 089105, 089127.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį