GARANT Uni Line Z-Tower U forma su ratukais, Tipas: SM

Prekės Nr.: 955455 SM
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Reguliuojamas aukštis kas: 37

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Reguliuojamas aukštis kas 37
Serija Z-Tower
Aukštis 1 095 mm
Plotis 720 mm
Gylis 750 mm
Naudingas plotis 540 mm
Naudingasis gylis 510 mm
Darbastalio storis 25 mm
Kiekvieno skyriaus Tower naudingasis aukštis 850 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Svoris 69 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Gamintojo numeris 955455 SM
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pusinio aukščio GARANT Uni Line Z-Tower su 25 mm storio bambukine lentyna. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos □ 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Gale su šepečio juostele laidams nutiesti ir papildomu kabeliu. Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Galima reguliuoti ir universaliai naudoti bei komplektuoti. 2 šoninės sienelės su galine sienele.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Priedus, pvz.: ženklinimo lentas, piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stūmimo rankenas, galite rasti Nr. 955474955499.