GARANT Uni Line Wall stacionarus, Tipas: M

Prekės Nr.: 955450 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Serija Wall
Aukštis 1 920 mm
Plotis 600 mm
Gylis 750 mm
Naudingas plotis 600 mm
Leistinoji apkrova 75 kg
Produkto rūšis Perforuotos sienelės stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Gamintojo numeris 955450 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lakštinis plienas, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Žymėjimo priedą rasite Nr. 955453. Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dvigubos sienelės stovas su perforuotomis sienelėmis, kurias galima naudoti iš abiejų pusių.
  • 9 x 9 mm perforuotos sienelės su 37 mm tinkleliu Easyfix kabliukams ir laikikliams bei kitiems perforuotų plokščių priedams tvirtinti.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią keliamąją galią, įskaitant antstatus.

Netinkamas naudojimas
  • Perforuotą sienelę montuokite tik su jai skirtais priedais.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nelaikykite ir netransportuokite nesutvirtintų ruošinių.
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant stumdomų dirbtuvių įrenginių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.