Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbo kompiuteriu vietos modulis, Tipas: FR

Prekės Nr.: 951300 FR

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951300 FR
Gamintojo numeris 951300 FR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Panašūs į kompiuterių darbo vietas Nr. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, bet su
  • spintele lakštinio plieno durimis vietoje polikarbonato plokštės.
  • Papildomai yra uždedamas korpusas su užrakinamomis varstomomis durelėmis ir polikarbonato stiklu lempiniams ekranams iki 21 colio ir antruoju ventiliatoriumi.

Apatinė spintelė su atskirai užrakinamomis dvigubomis varstomomis durelėmis iš ištisinio lakšto, yra skiriamoji sienelė (montuojama pasirinktinai dešinėje arba kairėje), ištraukiama lentyna, apkrova 45 kg, su įtaisu laidų atlaisvinimui ir cinkuota lentyna kompiuterio korpusui Tower. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Visa elektros instaliacija taip padaryta, kad nekyšotų virš pagrindo ir būtų labai lengvai pasiekiama. Kompiuterinę darbo vietą galima pasirinkti su arba be važiuoklės (2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai ⌀ 125 mm ir stumiamoji rankena). Viršutinė plokštė iš buko Multiplex.
Apsaugos klasė: apsauga nuo dulkių ir vandens purslų pagal IP41 atitinka DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės, stalčius ir ištraukiama lentyna ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.