Stelažų kopėčios su ratukais, Pakopų skaičius: 7

Prekės Nr.: 935800 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kopėčių ilgis 1,85 m
Darbinis aukštis apie 3 m
maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki 2,11 m
tinka lentynoms, kurių aukštis 2 000 mm
apatinis išorinis plotis 0,6 m
Išnešimas 0,85 m
Skersinių aukštis 25 mm
Skersinių plotis 73 mm
Laiptų aukštis 235 mm
Pakopų skaičius 7
Svoris 8,9 kg
Produkto rūšis Kopėčios lentynoms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935800 7
EAN / GTIN 4062406134211
Gamintojo numeris 935800 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pakopinės kopėčios privežamos prie lentynų spintos. Kai nenaudojate kopėčių, jas galima pastatyti prie spintos, tokiu būdu sutaupote erdvę. Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Su GARANT easyFix laikikliu. Su 2 savaime užsifiksuojančiais ratukais, ⌀ 80 mm. Sklandžiai judanti važiuoklė viršuje.

Spalva:

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais.:

Pastaba:

Kiekvienos kopėčios gaminamos pagal spec. užsakymą. Visada būtina nurodyti maksimalų vertikalų pakabinimo aukštį.