Centrinis užraktas, kai aukštis standartinis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 935590 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Ypatybė Integravimas vėliau negalimas
Standartinis aukštis centriniam užraktui 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm taip
Komplekte yra cilindrinė spyna su 2 raktais, šerdis su rakinamaisiais strypeliais taip
Produkto rūšis Centrinis užraktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239
Gamintojo numeris 935590 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš aklės su cilindrine spyna ir 2 raktais bei rakinamosios svirties, lentynoms Nr. 935110935121, kai sekcijos gylis 20G, lentynoms Nr. 935130, -935161, kai sekcijos gylis 24G.
Šiems standartiniams aukščiams:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.

Kai standartinis naudingasis aukštis yra:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.

Pastaba:

  • Stalčiams / ištraukiamoms lentynoms reikalingas centrinis užraktas, nes jis atstoja ir atskirą stalčių fiksatorių.
  • Centrinio užrakto nebegalima įstatyti vėliau.
  • Prie užsakymo pridėkite eskizą, kaip turėtų atrodyti Jūsų pageidaujamos spintos.
  • Maksimalus užrakto strypo aukštis 1900 mm.