Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Banc de lucru, stânga 5 sertare, dreapta 1 ușă, partea centrală deschisă, Lungime blat de lucru: 1800Mmm

Prekės Nr.: 932800 1800M

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lungime blat de lucru (mm) Kaina už vieną buc. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 932800 1800M
EAN / GTIN 4045197171542
Gamintojo numeris 932800 1800M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Execuţie:

  • Blat de lucru cu grosimea de 50 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
  • Carcasă pentru infrastructură din tablă de oţel, cu închidere centrală prin încuietoare cilindrică. Picioare din ţeavă dreptunghiulară, cu şuruburi de egalizare a înălţimii.
  • Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. − extensibile până la 90 %.
  • La fiecare banc de lucru încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Înălţimea uşii (dreapta): 540 mm
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (central): 1
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (dreapta): 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşă albastră RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii şi elemente de compartimentare, a se vedea Cod 960030960180. Sistem de ordonare Aqurado, a se vedea Cod 960900961290.
Livrabil şi cu altă dispunere a sertarelor. Preţ la cerere.