Darbo vietos modulis mLevel su tamsiai pilka Eluplan plokšte, Ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 920002 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016; RAL 7035
Aprašyta dalis Rėmas
Plieninių vamzdžių konstrukcija taip
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka; Šviesiai pilka
Aprašyta dalis Fußteil; Seiten- und Rückwand
Serija Workstation
Gamintojo pavadinimas Workstation mLevel
Medžiaga lakštinis plienas
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Spalva pilkas; pilkas
Bendras aukštis 1 000 mm
Bendras aukštis min. 750 mm
Bendras aukštis maks. 1 000 mm
Tolygus aukščio reguliavimas ne
Tinklelio aukščio reguliavimas 25 mm
Aukščio reguliavimo tipas mechaninis
Plokštelės plotis 1 000 mm
Gylis plokštės 700 mm
Storis plokštės 40 mm
Plokštės medžiaga Eluplan
Plokštelės danga Eluplan
Dangos storis 2 mm
Antistatinė danga taip
Plokštės paviršius labai atspar. dilimui; nėra atspar. šviesai; vidutinio standumo
Produkto rūšis darbo stalas
Reguliuojamas aukštis taip
Bendras plotis 1 000 mm
Bendras gylis 800 mm
Keliamoji galia maks. 250 kg
Keliamoji galia pagal plotą 250 kg
Aukščio išlyginimas maks. 25 mm
Svoris 60 kg
Korpusas ne
Stovas ne
Kojos / apatinė dalis taip
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Gamintojo numeris 920002 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbo vietos modulis mLevel, atitinkantis Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, nekonfigūruojamos.
Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas.
Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas lengviems surinkimo darbams sėdint arba stovint.
  • Naudoti tik patalpose.
  • Naudokite ant sausų ir tvirtų grindų.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugios būklės.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • „Hoffmann Group“ klientų aptarnavimo atliekamas remontas.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant „Workstation“.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Workstation" Peržiūrėti viską