Papildoma lentyna staliniams vežimėliams T5 ir T7, prisukama, Lentynos gylis: 500mm

Prekės Nr.: 918570 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynos gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Leistinoji apkrova 80 kg
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493
Gamintojo numeris 918570 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaip papildoma lentyna, įsukama į GARANT stalinius vežimėlius. Iš lakštinio plieno, įstatoma lentyna iš medžio drožlių plokštės, paviršius nesubraižomas, antracitinės spalvos.

Tinka:

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.