Dirbtuvių vežimėlis su iki galo ištraukiamais stalčiais, Stalčių skaičius: 7

Prekės Nr.: 914705 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 30
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 30 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 1 005 mm
Plotis 720 mm
Gylis 450 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 530 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 410 mm
Stalčių skaičius 7
Svoris 56 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Gamintojo numeris 914705 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dirbtuvių vežimėlis iš lakštinio plieno, su ABS padėklu ir stūmimo rankena. Kilstelėjus stalčių jis atblokuojamas.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Tiekiama:

Su skirtukais. 12 skirtukas 410 mm.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu. Šviesiai pilka RAL 7035 derinta su antracito pilka RAL 7016.

Pastaba:

Tinka kietojo putplasčio dėklai, kurių dydis 16×20G ir 8×20G iš 95-ojo skyriaus. GARANT Kietojo putplasčio įdėklai nėra pritaikomos formos.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlio. Nevežkite žmonių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite dirbtuvių vežimėlį nuo smūgių.