Spyruoklinis veržtuvas, Užveržimo tarpas: 38mm

Prekės Nr.: 860351 38
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
936 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 38 mm
Išnešimas 30 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860351 38
EAN / GTIN 4062406276669
Gamintojo numeris 860351 38
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvas ir patogus modelis su ergonomiška rankena. Mobilios kontaktinės plokštumos optimaliai prisitaiko prie įvairių kontūrų.