Skutiklis SCRAPEX CLEANY su 1 geležte

Prekės Nr.: 837741
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
709 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SCRAPEX CLEANY
Spalva juoda; turkio spalvos
Įrankių skaičius 2
Variantai universalūs skutikliai
Geležtę galima sukioti ne
Tinka iš plastiko
Forma ašmenys ties.
Geležtės plotis 39 mm
Keičiamas įdėklas taip
Visas ilgis 106 mm
Bendras svoris 35 g
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys
Produkto rūšis skutikliai
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 837741
EAN / GTIN 4002632803574
Gamintojo numeris 544.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškas skutiklis su suapvalinta rankena, dešiniarankiams ir kairiarankiams. Paprastas ir lengvas geležčių keitimas be jokių įrankių (atsarginės geležtės Nr. 837745 / 837746).
Geležtė įsistumia, todėl saugu transportuoti.

Paskirtis:

Likučių pašalinimui, pvz., nuo etikečių, ant lygių paviršių.