Plastikinių vamzdžių žnyplės, Kai ⌀ iki: 42mm

Prekės Nr.: 819681 42
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai ⌀ iki (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai ⌀ iki 42 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Gamintojo numeris 23498
Gamintojas / atsakingas asmuo RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Germany, www.ridgid.eu

Aprašymas

Modelis:

Rankena su ergonomiškais loveliais 1/2 colio intervalais, kad galėtumėte greitai išmatuoti vamzdžius. Terkšlinis ir teflonu dengtas mechanizmas (63 dydžiui) X-CEL® geležtė sutrumpina pjovimo laiką, optimaliai paskirstant slėgį visoms plastikinėms medžiagoms.

Paskirtis:

PE, PP, VPE, PB ir PVDF vamzdžių pjovimui. (Kai sienelės labai plonos, naudojimo galimybės labai ribotos.) Ypač tinka paruošti vamzdžių movas suvirinimui. Plastikinių vamzdžių žnyplės lengvam pjovimui.

Atsarginė dalis:

Atsarginius peilius rasite Nr. 819686

Pastaba:

Žirkles žarnoms žr. Nr. 769940, 769960 ir 769980.