Montažinės replės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 728787 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Pjovimo galia 5×2,5 mm2
Kerpa iki ⌀ 15 mm
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
kabelių antgaliams 0,5 – 2,5 mm2
Šarnyras prisuktas
Su atidarymo spyruokle ne
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
Svoris 280 g
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Gamintojo numeris 13 86 200
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Universalios replės elektros instaliacijos darbams su sraigtiniu lankstu tiksliam ir laisvam replių judėjimui.
  • Plokščių ir apvalių detalių sugriebimui.
  • Vielos ir varinių laidų lankstymui.
  • Potinkinių kištukinių lizdų išvalymui ir praplatinimui.
  • Pjauti varinius laidus iki ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Izoliacijos nuėmimui nuo varinių laidų 0,75 iki 1,5 mm2 ir 2,5 mm2.
  • Kabelių antgalių užspaudimui 0,5 iki 2,5 mm2.

Kojelės su apvakalu iki 1000 V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės chromuotos, rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.