Peiliai automatinėms izoliacijos nuėmimo replėms, Laido skerspjūviui: 1mm2

Prekės Nr.: 728710 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Meha KP M-D-SPX
laido skerspjūviui 1 mm2
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728710 1
EAN / GTIN 4032248363711
Gamintojo numeris 9006970000
Gamintojas / atsakingas asmuo Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Germany, www.weidmueller.de

Aprašymas

Tinka:

Izoliacijos nuėmimo replės Nr. 728645: Dyd. 1 (nuo 40-ojo katalogo)

Tiekiama:

Viršutinis / apatinis peilis, spaudimo spyruoklė ir ilgio ribotuvas.