{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Replių tipas | Reguliavimo replės | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | ovalo | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Ilgis žiaunsos / veržliaraktis | 16 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | dantyt. | |
| Medžiaga žiaunų / veržliarakčio | chromo vanadžio plienas | |
| Slėgio matavimo vienetas | metrais | |
| Užspaudimo ribos max. | 25 mm | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | dengt. guma; iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | griebimo replės / fiksavimo replės / užveržimo replės | |
| Savybės | Greitas reguliavimas; nikeliuotas | |
| Apdirbama medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | nikeliuot. | |
| Gamybos metodas | kaldint. štampuojant | |
| Visas ilgis | 115 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 708005 115 | |
| EAN / GTIN | 4045197717276 | |
| Gamintojo numeris | 708005 115 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |