Vamzdinės replės VDE izoliuotos rankenos, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 705746 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 593 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva geltona; raudona
Formos žiaunos / veržliaraktis plokščios formos
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis su įpjovomis; dantyt.
Medžiaga žiaunų / veržliarakčio chromo vanadžio plienas
Slėgio matavimo vienetas metrais
Užspaudimo ribos max. 36 mm
Užspaudimo prietaiso tipas nėra
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius ne
Su atidarymo spyruokle ne
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis vamzdinės replės
Savybės Apsauginis fiksatorius; užsifiksavimas
Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius poliruot.; su antikorozine danga
Gamybos metodas kaldint. štampuojant
Standartas DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976
Visas ilgis 250 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Gamintojo numeris 705746 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukciniu būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas. Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, rankenos izoliuotos kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.