Replių fiksavimo žiedams rinkinys 8 vnt., Dalių skaičius: 8

Prekės Nr.: 685610 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Savybė atspar. vandeniui
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Mobilumas ++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Gamintojo numeris 685610 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: ++ Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekiama:

Precizinės replės vidiniams fiksavimo žiedams arba velenams: Po 1 vnt. Nr. 719770 dyd. J0; J1; J2; J3
Precizinės replės išoriniams fiksavimo žiedams arba velenams: Po 1 vnt. Nr. 719870 dyd. A0; A1; A2; A3
Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102

Pastaba:

Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 dyd. 5.
Tiekiama su surūšiuotais įrankiais L-BOXX® lagamine.