Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Universalus įrankių rinkinys XXL 70 dalių, Dalių skaičius: 70

Prekės Nr.: 685500 70

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 70 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP X4
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP X4
Svoris 11 kg
Dalių skaičius 70
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 685500 70
Gamintojo numeris 685500 70
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekiama:

12-briaunės galvutės: Po 1 vnt. Nr. 642129 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Galvutės, 6-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295
Prailgintuvas: Po 1 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2
Ruletė: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5
Kombinuotas veržliaraktis: Po 1 vnt. Nr. 613600 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr 700940 dyd. 160
Replės prailgintomis žiaunomis: 1 vnt. Nr. 713040 dyd. 200
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160
Plokščias atsuktuvas: Po 1 vnt. Nr. 660030 dyd. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667690 dyd. 1; 2
6-briaunių L formos raktų rinkinys su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9
Cutter: 1 vnt. Nr. 845020
Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 238

Pastaba:

Pristatymas atliekamas su surūšiuotu įrankiu.