Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 BiTorsion, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 1/25mm

Prekės Nr.: 675540 1/25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 855/1 BTZ PZ
Norma DIN ISO 1173
Kryžminių įpjovų dydis 1
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675540 1/25
EAN / GTIN 4013288034489
Gamintojo numeris 05056720001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
BiTorsion modelis su mažesnio kietumo sukimo zona = didesnis patvarumas. Optimalus efektyvumas pasiekiamas naudojant su BiTorsions greitojo keitimo laikikliu Nr. 675030.

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.