Atsuktuvų rinkinys „Allrounder“, Dalių skaičius: 25

Prekės Nr.: 667615 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 25
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Gamintojo numeris 6515.

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška „multicraft” rankena ir teleskopinė įsukama rankena geležtėms tvirtinti.
8 dvigubos geležtės, 14 geležčių ir 1 įtampos matuoklis (110 - 250 V pagal VDE 0680/6) visoms populiarioms srieginėms jungtims.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Juodi, tikslių matmenų galai.

Turinys:

Geležtės skirtos Schlitz: dyd. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
geležtė Phillips varžtams: dyd. 00; 0; 1; 2
Geležtės skirtos Pozidriv: dyd. 0; 1; 2
Geležtės šešiakampiams: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
geležtės Torx® varžtams: dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20, TX25
įtampos matuoklis Nr. 665020: dyd. 2,5
plėstuvo geležtė Nr. 667640: 1 vnt.
plastikinė rankena Nr. 667620: 1 vnt.
teleskopinė rankena: 1 vnt.

Tiekiama:

Su sintetiniu išvyniojamu krepšiu.

Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 669605669608 ir Nr. 659921659928.