• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 1600cNm

Prekės Nr.: 659906 1600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 58,00 € /vnt.
  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 1 600 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 126 mm
Sūkių momento ribos 320 cNm - 1 600 cNm
Sūkių momento ribos 3,2 Nm - 16 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 25 cNm
tinkamos keičiamos geležtės 8 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 194 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659906 1600
EAN / GTIN 4045197611246
Gamintojo numeris 659906 1600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti Haptoprene® paviršiumi lengvai perduodamas reikalingas sukimo momentas, net ir šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.
Skirta 8 mm keičiamų antgalių tvirtinimui (Nr. 659870659884). Su pistoleto formos rankena didelių sukimo momentų perdavimui.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.