{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis | 7/16 in | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,3 mm | |
| Ilgis | 38 mm | |
| Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
| Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
| Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
| su AS-drive profiliu | taip | |
| Produkto rūšis | Galvutė |
| Produkto numeris | 642400 7/16 | |
| EAN / GTIN | 4018754007851 | |
| Gamintojo numeris | 03410028 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |