L formos raktas Torx® varžtams su rutuline galvute, Torx® profilis: TX9

Prekės Nr.: 624915 TX9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX9
Kojelės ilgis 64×16 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Koto modelis lenktos
Paviršius chromuoti
Viršūnė juodas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Gamintojo numeris 624915 TX9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas). Ilga kojelė su rutuline galvute, galima dirbti iki 25° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas. Galai juodi.