CaraFin deimantinė poliravimo kaladėlė elastin., 98×69×22 mm, Grūdėtumas: D151µm

Prekės Nr.: 557510 D151
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas (µm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Matmenys 98×69×22 mm
Šlifavimo priemonių kodas D
Ilgis 98 mm
Plotis 69 mm
Aukštis 26 mm
Poliravimo etapas Pirminis poliravimas
Produkto rūšis Poliravimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389
Gamintojo numeris 557510 D151
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta monokristaliniais deimantais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.
Užvartų nuėmimas, glotnusis šlifavimas.

Privalumai:

Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.
Deimantinis poliravimo blokelis iš aukštos kokybės elastingos poliuretano putos.

Paskirtis:

Tinka tiksliam kietų ruošinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui. Idealiai prisitaiko prie detalės formų.
Tinka sausam ir drėgnam poliravimui.