Universalių dildžių rinkinys, 5 vnt., suvyniojamame dėkle Įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 200mm

Prekės Nr.: 517200 200
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 7261

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Ilgis be antgalio 200 mm
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 517200 200
EAN / GTIN 4009215074765
Gamintojo numeris 13552020
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į tvirtus suvyniojamus nailono dėklus.
Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.
Su smūgiams atspariomis plastikinėmis rankenomis.
Nr. 2 = pusiau glotni.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Tiekiama:

5 vnt. dildžių rinkinys, kuriame yra po vieną plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalią ir apvalią dildę.