{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 3 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Tarptautinis dydis | AA (LR6) | |
| Gamintojo pavadinimas | 654KLP5SP | |
| Pakuotė | krepšys | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Veikimo nuotolis minimalus | 0 m | |
| Veikimo nuotolis maksimalus | 30 m | |
| Tikslumas | 0 mm | |
| Išlyginimo ribos, išsilyginantis | 3 laipsniai | |
| Sriegis, su trikojo sriegiu | 1/4 UNC in; 5/8 UNC in | |
| Produkto rūšis | universalus lazeris | |
| Lazerio spalva | raudona | |
| Lazerio klasė | 2M klasė | |
| Modelis | be imtuvo | |
| Savybės | išsilyginantis; su trikojo sriegiu | |
| Bendras ilgis | 69 mm | |
| Bendras plotis | 116 mm | |
| Bendras aukštis | 112 mm | |
| Bendras svoris | 500 g |
| Produkto numeris | 468465 5SP | |
| EAN / GTIN | 4007368102946 | |
| Gamintojo numeris | 654KLP5SP | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de |