{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | 1,5 mm - 4,2 mm | |
| efektyvaus panaudojimo diapazonas | 1,5 mm - 4,2 mm | |
| Atkartojamumas | 1 µm | |
| Matavimo gylis | 17 mm - 25 mm | |
| Liestukų kiekis | 10 | |
| HM matavimo adatų kiekis | 2 | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Tikslusis vidmatis |
| Produkto numeris | 435010 1,5-4,2 | |
| EAN / GTIN | 2050001039965 | |
| Gamintojo numeris | 62600202 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Germany, www.schwenk-lmt.de |