Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, radialinis, Tipas: GT22

Prekės Nr.: 434777 GT22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) ±1 mm
Atsikartojimas 0,01 µm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Matavimo kaiščių iškėlimas mechanin. / vakuum.
Liestuko kelias 4,3 mm
Gamintojo pavadinimas GT22
Suderinamumas TESA
Apsauginis apvalkalas Nitrilinės
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,63 N
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Gamintojo numeris 03210924

Aprašymas

Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.
  • Kūginis matavimo kaištis.
  • Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnį tikslumą.
  • Koto ⌀ 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.
  • Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.
  • Puiki elektromagnetinė izoliacija.
TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį