Mažas indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434036 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,40 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Diametrul carcasei 45 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Durată de funcţionare 3.500 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP54
Grosime carcasă 22 mm
Materialul carcasei plastic
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 12,5 mm
Forța de măsurare min. 0,5 N
Forța de măsurare max. 0,9 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,005 mm
Deviație de măsurare 5 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm
Indicator aprins ne
Indicatoare de toleranţă reglabile Nein
Citire unitate milimetru; inch
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire, inch 0,0001 inch
Interfaţă Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) taip
Poate fi calibrat taip
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434036 12,5
EAN / GTIN 7640125680904
Gamintojo numeris 805.4521

Aprašymas

Execuţie:

Ceas comparator digital de dimensiuni cât se poate de mici (⌀ carcasei 45 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durata de viață a bateriei > 3500 h. Funcție extinsă: ABS și mod relativ, PRESETAT. Prevăzut cu ghidaj adiţional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

Funcţionare:

ABS şi sistem relativ, PRESET.
IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date cu USB şi 9 poli Opto RS232, cu racord în serie şi alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.