{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 8 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Matmuo a | 1,5 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 58 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 133 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 428900 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4059192010577 | |
| Gamintojo numeris | 4190310 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |