Slankmatis, Matavimo diapazonas: 1000mm

Prekės Nr.: 415196 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 68,60 € /vnt.
  • 63,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas nėra energijos tiekimo
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Leistina paklaida 0,24 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 1 000 mm
Vidinis matavimo įtaiso skersmuo 20 mm
Antgalių ilgis 200 mm
Matavimo žiaunos ypač ilg.
Yra gyliamatis ne
Tikslusis nustatymas ne
Fiksavimas fiksavimo varžtas
Matavimo įrankiai analogin.
Padalos vertė, pasirenkama taip
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai taip
Skalės dalys matin. chromuot.
Standartas gamykliniai standartai
Svoris 2 500 g
Produkto rūšis slankmatis dirbtuvėms
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415196 1000
EAN / GTIN 4062406584276
Gamintojo numeris 415196 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nonijaus skalė ir nuskaitymo paviršius, be akinimo, matinis ir chromuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifuotos. Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių ⌀. Su fiksavimo varžtu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.