Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

NC aukšto slėgio spaustuvas modelis LC, Tipas: 70

Prekės Nr.: 360500 70

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360500 70
Gamintojo numeris 6921268000055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys: Optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Galima pasirinkti norimą užspaudimo jėgą: yra 11 lygių: Lūpų plotis 70 / 90 mm, yra 4 lygiai: Lūpų plotis 125 / 160 / 200 mm. Ypač tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
Požymis:
Pilnai apgaubtas ir įazotintas suklys!
  • Saugesnis veikimas.
  • Patobulinta apsauga nuo drožlių.
  • Patogesnis drožlių išvalymas.
Kuo skiriasi nuo kitų dydžių - žr. pav.!

Tiekiama:

Su 2 pakopinėmis lūpomis (= standartas!), 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais ir šešiakampiu raktu. 1 lūpa su iškyša užspaudimo diapazonui nuo 0 mm, kai dydis 160 ir 200.

Pastaba:

Visas spaustuvo ilgis L išlieka nepakitęs ir spaudžiant didelius ruošinius (mažos sąlyčio zonos).