Weldon elementas sriegimui, standus, Kai nominalusis ⌀ d: 11mm

Prekės Nr.: 335740 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai nominalusis ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 20 mm
Iškyšos ilgis A 52 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Užspaudimo ribos d 11 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 335740 11
EAN / GTIN 4045197801395
Gamintojo numeris 335740 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su greitojo keitimo mova. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.
Dvi įpjovos atitrauktos 180° ir 10 mm.

Privalumai:

  • Labai patraukli kaina.
  • Tvirtas ir plonas modelis.
  • Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.

Paskirtis:

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.