Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M6−M20, Sriegiklio koto ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 335620 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiklio koto ⌀ 6 mm
Sriegiklio ribos M6−M20
Išorinis ⌀ D 50 mm
Koto ⌀ d 31 mm
Jungties ilgis L 35 mm
Darbinės dalies ilgis H 34 mm
Koto keturbriaunis 4,9 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 335620 6
EAN / GTIN 4045197152718
Gamintojo numeris 335620 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės su apsaugine mova.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.